Referencias
3M:1100R
Rubix:798243799000
fabricante:7100100263
EAN:4046719019403





Documentos
Detalles de producto : 1100R BOLSA RELLENO
Cómoda protección auditiva con los tapones 3M™ 1100.
Fáciles de comprimir y de introducir, su diseño cónico crea un sellado en el canal auditivo que reduce los ruidos.
Fabricados con una espuma suave e hipoalergénica, reaccionan y se ajustan a la temperatura corporal, lo que permite un uso más cómodo y prolongado. Totalmente probados y homologados de conformidad con la norma EN 352-2:2020, pueden reducir los niveles de ruido 35 dB.
El modelo es compatible para su uso con el sistema de validación para los dos oídos 3M™ E-A-Rfit™ y está disponible en forma de tapones con sonda.
Disponibles en botellas y bolsas de recarga para usar con el dispensador de tapones 3M™ E-A-R™ One Touch™ Pro, permiten un acceso fácil y cómodo in situ a protección auditiva con residuos reducidos.
Los tapones 1100 de 3M™ son tapones de espuma desechables diseñados para insertarlos en el canal auditivo y ayudar a reducir la exposición a niveles peligrosos de ruido de hasta 35 dB, probados según EN 352-2:2020.
Cualidades
Reducen los niveles de ruido hasta 35 dB, probado según EN 352-2:2020;El diseño cónico permite adecuarlos bien a una gran variedad de conductos auditivos;La suave espuma hipoalergénica se ablanda con la temperatura corporal una vez insertada para un uso cómodo y prolongado;Compatibles con el sistema de validación para los dos oídos 3M™ E-A-Rfit™;Los tapones 1100 de 3M también están disponibles en formato de dispensador de tapones E-A-R™ One-Touch™ de 3M™.;Los tapones 1100 de 3M™ no tienen cordón y los tapones 1110 de 3M™ son la versión con cordón anterior.
Aplicaciones
Bolsa de relleno con tapones 3M™ 1100 para su uso con el dispensador 3M™ One-Touch™, para un mejor acceso. Contiene 2000 pares de tapones de espuma blanda con un diseño cónico que se ajusta a la mayoría de los canales auditivos.
Información técnica
Atributos
| Capacidad | 500 |
|---|---|
| Tipo | rellenar |
| Detectable | no |
| Indice de la atenuación del sonido (SNR) | 35 dB |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
88,20 € Sin IVA
/ 500 unidades
106,72 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h