BOLSA RECARGA 500 PARES TAPONES OIDOS SPARK PLUGS

Recambio de tapones de espuma SPARK PLUGS

Ver información técnica

Referencias

Moldex:786001
Rubix:799052815000
EAN:4019444010557
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Capacidad500
Tiporellenar
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : BOLSA RECARGA 500 PARES TAPONES OIDOS SPARK PLUGS


Esta recarga de 500 pares de Moldex Spark Plugs® es compatible con los dispensadores PlugStation. Ahorra hasta un 92% de plástico con cada uso. Diseñadas para ofrecer una excelente reducción de ruido de 35 dB (SNR), las Spark Plugs® son famosas por su diseño colorido, espuma suave y comodidad única que proporcionan una protección duradera sin molestias para el usuario.

Características:
Fáciles de comprimir, los tapones Spark se introducen suavemente en el canal auditivo y recuperan gradualmente su forma, proporcionando un ajuste estable sin ejercer una presión excesiva en el canal intraauricular. Su diseño aerodinámico y sus atractivos colores añaden un toque lúdico a su eficacia. Compatibles con los dispensadores Moldex PlugStation, no sólo son rápidos y fáciles de usar, sino que también reducen significativamente el impacto medioambiental al disminuir los residuos plásticos.

Especificaciones:
- Valor SNR: 35 dB.
- Reducción de ruido de alta frecuencia (H): 35 dB.
- Reducción de ruido de media frecuencia (M): 32 dB.
- Reducción de ruido de baja frecuencia (L): 31 dB.
- Frecuencia (Hz) y atenuación: 63 a 8000 Hz (atenuación que oscila entre 30,0 y 43,5 dB según la frecuencia).
- Embalaje: bolsa de 500 pares sin embalaje (1000 tapones).
- Compatibilidad: dispensadores Moldex PlugStation.
- Color: diseño con efecto mármol y atractivos colores.
- Peso: 1,3 g por par.
- Material: espuma de poliuretano.
- Caducidad: 4 años desde la fecha de producción (si se almacenan correctamente).

Normas:
Cumplen con la norma EN 352-2:2002, presentando un nivel SNR de 35 dB que garantiza un alto nivel de protección y el cumplimiento de los requisitos de seguridad de la Unión Europea. También están homologados según el Reglamento (UE) 2016/425 sobre equipos de protección individual, garantizando a los usuarios una seguridad óptima y una reducción eficaz del ruido.

Información de la marca:
Moldex es líder mundial en el diseño y producción de equipos de protección individual, especialmente en protección auditiva y respiratoria. Fundada hace más de 30 años, la empresa se compromete a ofrecer soluciones innovadoras que combinen confort y seguridad. Moldex destaca por su voluntad de reducir su huella ecológica, con productos eco-responsables. Con miles de clientes satisfechos en sectores industriales, Moldex sigue situando la innovación en el centro de su misión, para ofrecer productos fiables y respetuosos con el medio ambiente.

Cualidades

-
- Ahorro de plástico: reducción del 92% de los residuos de plástico por recarga
- Alta protección: reducción de ruido de 35 dB (SNR), ideal para entornos ruidosos
- Confort óptimo: espuma comprimible que se adapta sin ejercer una presión excesiva.
- Diseño duradero: vida útil de 4 años desde la fecha de fabricación.
- Diseño atractivo: colores jaspeados para un toque de originalidad.
- Solución ecorresponsable: compromiso con la reducción de la huella ecológica.

Aplicaciones

Los tapones Spark Plugs son ideales para su uso en entornos industriales, como fábricas, talleres de producción y obras de construcción, donde los niveles de ruido pueden ser elevados. Fáciles de colocar y con un confort prolongado, también son adecuados para ocupaciones que requieren un uso continuo durante todo el día, como los operadores de maquinaria o los trabajadores de la construcción. Esta bolsa está diseñada para su uso en dispensadores PlugStation.
brand logo

Información técnica


Atributos
Capacidad500
Tiporellenar
Indice de la atenuación del sonido (SNR)35 dB
0,15 € Sin IVA
/ unidad
0,19 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días