Referencias
Honeywell:1006205-AM
Rubix:799024235000
Documentos
Detalles de producto : DISPENSADOR HL400AM LITE CON 400 PARES EU/AU
Los dispensadores HL400™AM para tapones auditivos están diseñados para satisfacer las necesidades de seguridad actuales. La perilla giratoria y la bandeja de recogida están tratadas con un aditivo antimicrobiano, lo que hace que la dispensación de tapones sea más higiénica. El aditivo antimicrobiano se libera lentamente para reducir la carga biológica en la perilla giratoria. De este modo, el producto permanece limpio y no requiere limpieza adicional, generando ahorros de costos. Este producto no protege a los usuarios ni a otras personas frente a organismos causantes de enfermedades.
Cualidades
•Fácil de usar - los trabajadores pueden acceder a los tapones rápidamente con una perilla giratoria sencilla
Disponible con cartucho precargado con 400 pares de tapones auditivos
Compatible con todos los tapones desechables Howard Leight™ MAX®, MAXLite®, Laser Lite®, FirmFit®, y Bilsom 303 S/L
Fácil de instalar - Las posiciones universales de los orificios eliminan la necesidad de perforar nuevos agujeros y puede colocarse en superficies planas
Cartucho de plástico duradero y reciclable - con múltiples opciones de recarga:
Disponible con cartucho precargado con 400 pares de tapones auditivos
Compatible con todos los tapones desechables Howard Leight™ MAX®, MAXLite®, Laser Lite®, FirmFit®, y Bilsom 303 S/L
Fácil de instalar - Las posiciones universales de los orificios eliminan la necesidad de perforar nuevos agujeros y puede colocarse en superficies planas
Cartucho de plástico duradero y reciclable - con múltiples opciones de recarga:
Información técnica
Atributos
| Capacidad | 400 |
|---|---|
| Tipo | rellenar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
75,85 € Sin IVA
/ unidad
91,78 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días