PACK 500 PARES TAPON 7850 SPARK PLUGS 35 DB

Estación de tapones de oído suaves

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Moldex:785001
Rubix:798364607000
fabricante:785001
EAN:4019444003382
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Capacidad500
Tipodistribuidor
Detectableno
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : PACK 500 PARES TAPON 7850 SPARK PLUGS 35 DB


Dispensador de tapones de oído Moldex 7850 - 500 SparkPlugs en la estación. Estos tapones para los oídos se utilizan en lugares de trabajo de todo el mundo. Su elevada amortiguación, buen ajuste y bajo precio han hecho que estos tapones auditivos de Moldex sean un superventas. El soporte de pared con tornillos, número de artículo 7060, debe pedirse por separado.

Cualidades

• Tapones de oído en colores atractivos, con diseño cónico y de espuma de PU suave
• Con alta atenuación de ruido de 35 dB (SNR)
• Estación Moldex con 500 pares de tapones desechables
• El contenedor se reemplaza en su totalidad desde un punto de vista higiénico
• Se puede pedir por separado: Soporte de pared Moldex 706001 para dispensadores de tapones auditivos (grandes y pequeños)
• 100 % libre de PVC
brand logo

Información técnica


Atributos
Capacidad500
Tipodistribuidor
Detectableno
Indice de la atenuación del sonido (SNR)35 dB
80,00 Sin IVA
/ unidad
96,80 IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h