TAPONES DESECHABLES EARSOFT PD-01-002 EN BOTELLA RECARGA [500 PAR/BOTELLA]
TAPONES DESECHABLES EARSOFT PD-01-002 EN BOTELLA RECARGA [500 PAR/BOTELLA]
Ver información técnicaVer documentosReferencias
3M:7000038202
Rubix:798243981000
fabricante:7000038202
EAN:4046719348190

Documentos
Detalles de producto : TAPONES DESECHABLES EARSOFT PD-01-002 EN BOTELLA RECARGA [500 PAR/BOTELLA]
Si busca unos tapones para los oídos de color amarillo neón brillante fáciles de identificar, hágase con los tapones 3M™ E-A-Rsoft™ Yellow Neons™. Nuestros tapones: satisfacen rápidamente los controles de cumplimiento y, a la vez, son supersuaves y cómodos. Por ello, son los elegidos por muchos trabajadores.
Tienen una textura suave que resulta muy cómoda en el interior del oído y están hechos de espuma con una fórmula avanzada de recuperación lenta para usarlos durante todo el día. Estos tapones de talla única sellan el canal auditivo de forma cómoda y eficaz, de modo que proporcionan una mayor reducción, adecuada para muchas aplicaciones con alto nivel de ruido.
Reducen el ruido a un SNR de 34 dB y están totalmente probados y aprobados según la norma EN 352-2:2020. El modelo es compatible para su uso con el sistema de validación para los dos oídos 3M™ E-A-Rfit™ y está disponible en forma de tapones con sonda.
Disponibles en botellas y bolsas de recarga para usar con el dispensador de tapones 3M™ E-A-R™ One Touch™ Pro, permiten un acceso fácil y cómodo in situ a protección auditiva con residuos reducidos.
Los tapones 3M™ E-A-Rsoft™ Yellow Neons™ se han diseñado para insertarlos en el canal auditivo con el fin de ayudar a reducir la exposición a niveles peligrosos de ruido de hasta 34 dB, probados según EN 352-2:2020. Disponibles en dos versiones: con cordón o sin cordón.
Cualidades
Reducen los niveles de ruido hasta 34 dB, probado según EN 352-2:2020.;Los tapones de colores brillantes y amarillo neón son fáciles de identificar en los controles de cumplimiento;La espuma blanda ayuda a reducir la presión dentro del canal auditivo;El diseño cónico permite adecuarlos bien a una gran variedad de conductos auditivos;Compatibles con el sistema de validación para los dos oídos 3M™ E-A-Rfit™;Disponible en versiones sin cordón (ES-01-001) y con cordón (ES-01-005)
Aplicaciones
Botella dispensador con Tapones E-A-Rsoft™ para su uso con el Dispensador 3M™ One-Touch™, que ofrece al usuario un cómodo acceso a los tapones.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 120x235x200 mm |
|---|---|
| Peso con embalaje | 856,9 g |
| Capacidad | 500 |
| Tipo | rellenar |
| Detectable | no |
| Indice de la atenuación del sonido (SNR) | 34 dB |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
91,55 € Sin IVA
/ 500 unidades
110,78 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h