DISPENSADOR ONE2CLICK 300 U. TAPON OIDO HI-COM LIMA SN 26 DB S/CORDON

Tapones desechables Uvex hi-com

Ver información técnica

Referencias

Uvex:2112118
Rubix:799200684000
fabricante:2112118
EAN:4031101501284
brand logo

Resumen técnico

Capacidad300
Tiporellenar
Detectableno
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DISPENSADOR ONE2CLICK 300 U. TAPON OIDO HI-COM LIMA SN 26 DB S/CORDON


Los tapones desechables HI-COM ofrecen una baja atenuación para una excelente comunicación y reconocimiento de voz, incluidas las señales de advertencia. Estructura específica del tapón para reducir la percepción del ruido corporal interno. Aislamiento de 24 dB.
Norma: EN352-2.

Cualidades

Sin riesgo de sobreprotección: mantiene la capacidad de comunicación. Punta alargada para facilitar la inserción y extracción.

Aplicaciones

Servicios. Mantenimiento. Logística. Plásticos. Industria ligera. Industria alimentaria. Automoción. Industria textil. Industria del vidrio.

Información técnica


Atributos
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)195x110x95 mm
Capacidad300
Tiporellenar
Detectableno
Indice de la atenuación del sonido (SNR)26 dB
59,76 € Sin IVA
/ unidad
72,31 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días