Referencias
Festo:QSML-3H
Rubix:798201189000
fabricante:153346
EAN:4052568034078

Resumen técnico
| Material | pbt / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación |
|---|---|
| Conexión 1 | plug-in socket ø 3 mm |
Documentos
Detalles de producto : QSML-3H
Racor rápido en L QSML-3H con casquillo enchufable. Tamaño=Mini, Diámetro nominal=1,2 mm, Posición de montaje=Cualquier, Tamaño del recipiente=10, Estructura de diseño=Principio de empuje/tracción.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 80x35x10 mm |
|---|---|
| Peso neto | 1,78 g |
| Material | pbt / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación |
| Conexión 1 | plug-in socket ø 3 mm |
| Perfil | mini |
| Conexión 2 | for 3 mm o.d. tubing |
| Temperatura máx. | 80 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,02 € Sin IVA
/ unidad
3,65 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días