QSKL-3/8-8

Racor en L push-in

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:QSKL-3/8-8
Rubix:798201220000
fabricante:153434
EAN:4052568034672
QSKL-3/8-8 Push-in L-fitting, self-sealing

Resumen técnico

Materialpbt (cuerpo);pom (anillo de liberación);nbr (junta);acero inoxidable de alta aleación (garra de retención del tubo)
Conexión 1r 3/8
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : QSKL-3/8-8


Racor en L push-in, autosellante QSKL-3/8-8, orientable 360°, rosca macho con hexágono exterior. Tamaño=Estándar, Tamaño nominal=4,3 mm, Tipo de sello en vástago roscado=recubrimiento, Posición de montaje=Cualquiera, Tamaño del envase=1

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)58x19x45 mm
Peso neto53 g
Materialpbt (cuerpo);pom (anillo de liberación);nbr (junta);acero inoxidable de alta aleación (garra de retención del tubo)
Conexión 1r 3/8
Perfilestándar
Conexión 28
8,74 € Sin IVA
/ unidad
10,58 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días