3606 08 00 UNION DOBLE IGUAL D. 8MM

Legris Conector Pasamuros Equal 2272

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Parker:3606 08 00
Rubix:798033685000
fabricante:3606 08 00
EAN:0820099277356
3606 - EQUAL TUBE TO TUBE CONNECTOR MM

Resumen técnico

Conexión 18
Materiallatón niquelado
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 3606 08 00 UNION DOBLE IGUAL D. 8MM


Conexión en línea de 2 tubos de igual diámetro.
- construcción sólida y compacta
- formas externas fáciles de limpiar
- componentes conformes a la norma FDA y al reglamento 1935/2004/CE
- excelente resistencia a la corrosión
- control de calidad y fechado de las unidades individuales para garantizar la calidad y la trazabilidad,
- RoHS.
Aplicación: industrial general, control de fluidos, industrial, médico, neumático, neumático en planta, transporte, control de procesos
Material del cuerpo: latón
Material del cuerpo: latón, niquelado químico FDA
Marca: Parker, Legris
Recubrimiento: Níquel químico FDA
Configuración: Tubo a tubo
Tamaño de la conexión 1: 8 mm (diámetro exterior)
Tipo de conexión 1: Tubo
Tamaño de la conexión 2: 8 mm (diámetro exterior)
Tipo de conexión 2: tubo
Tamaño de la conexión 3: n/a
Tipo de conexión 3: n/a
División: División de conectores de baja presión para Europa
Para tipo de fluido: agua, aire (aire comprimido), lubricantes (grasa)
Industria: Procesamiento industrial, alimentos y bebidas, industria general, transporte, salud y ciencias de la vida
Presión máxima de funcionamiento: 30
Temperatura máxima de funcionamiento: 150
Temperatura mínima de funcionamiento: -25
Estilo del producto: Conexión de tubo a tubo
Tipo de producto: Conexiones de conexión rápida
Cantidad por caja: 10
Material de la junta: FKM
Forma: recta
Especificaciones cumplidas: PED, RoHS, REACH, ATEX DI: 94/9/CE, UL 94 V-0 (consúltenos), FDA 21 CFR, CE RG: 1935/2004
Tecnología: Manejo de fluidos y gases
Presión de vacío nominal: 755
Peso: 0,021

Cualidades

- Altas prestaciones
- Resistente hasta +150°C a 30 bar
- Excelentes prestaciones mecánicas
- Roscas largas para resistir golpes y vibraciones
- Excelente resistencia a la abrasión y a la corrosión gracias al niquelado químico con alto contenido en fósforo
- Flujo total, mínima caída de presión- Versatilidad
- Materiales conformes a las normas de la FDA
- Sistema de sujeción por pinza de resorte adecuado tanto para tubos metálicos (ranurados) como para tubos de polímero
- Excelente resistencia a la alta presión y al vacío
- Excelente compatibilidad química
- Más de 250 referencias
- Un solo racor para numerosas aplicaciones: optimización de existencias
- Conexión y desconexión manual
- Compacto y ergonómico- Fiabilidad
- Latón de alto rendimiento para una mayor vida útil
- 100% de estanqueidad probada en producción
- Codificación de fecha para garantizar la calidad y la trazabilidad

Aplicaciones


- Proceso alimentario
- Cafeteras
- Automoción en planta
- Equipos médicos
- Impresión
- Nebulización
- Robots de soldadura

Información técnica


Atributos
Peso neto21 g
Peso con embalaje223 g
Conexión 18
Materiallatón niquelado
Longitud37.5 mm
Temperatura mín.-20 °C
Conexión 28
Temperatura máx.150 °C
60 mm
60 mm
5,47 € Sin IVA
/ unidad
6,62 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días