KQ2E06-00A1

Racor pasamuros

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
SMC:KQ2E06-00A1
Rubix:799247002000
fabricante:KQ2E06-00A1
SMC FITTING KQ2E06-00A1
Resumen técnico
Conexión 16
Materialc3604;pbt;pp;acero inoxidable 303 (cuerpo)
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : KQ2E06-00A1


Los racores KQ2 de conexión rápida (one-touch), en tamaños métricos e ingleses, están disponibles en una amplia variedad de dimensiones, estilos de cuerpo y tipos de rosca. El empaque especialmente diseñado proporciona un sellado positivo bajo presión sin la reducción de flujo habitual en los racores de compresión. El collarín de liberación KQ2 libera tanto el mandril como el casquillo para ofrecer una baja fuerza de desconexión y facilitar la extracción del tubo.

Cualidades

•Acepta tubos de nylon y uretano
Aplicable tanto para aplicaciones de vacío como de presión positiva
El collarín de liberación permite retirar el tubo fácilmente sin dañarlo
Presión máxima de vacío de 1. 0MPa

Información técnica


Atributos
Conexión 16
Materialc3604;pbt;pp;acero inoxidable 303 (cuerpo)
Longitud27 mm
Temperatura mín.-5 °C
Temperatura máx.60 °C
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,12 Sin IVA
/ unidad
6,20 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días