Referencias
SMC:KQ2R04-10A
Rubix:798265890000
fabricante:KQ2R04-10A
EAN:3618036052671

Resumen técnico
| Conexión 1 | plug-in fitting (tube ø4 mm) |
|---|---|
| Material | c3604;pbt;pp |
Documentos
Detalles de producto : KQ2R04-10A
Racor de un solo toque, material PBT de uso general
Tubo aplicable de Ø 2 a Ø 16
Roscas, tamaños: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI de M3 a 1/2
Rango de presión de trabajo: de -100 kPa a 1 MPa
Temperatura del fluido: de -5 a 60 °C, agua: de 0 a 40 °C
Con sellante.
Tubo aplicable de Ø 2 a Ø 16
Roscas, tamaños: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI de M3 a 1/2
Rango de presión de trabajo: de -100 kPa a 1 MPa
Temperatura del fluido: de -5 a 60 °C, agua: de 0 a 40 °C
Con sellante.
KQ2R, Racordaje con conexión instantánea color blanco - Unión reducción clavija-tubo
Cualidades
Montaje/desmontaje rápido.
Aplicaciones
Para vacío y aire comprimido. También apto para agua.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 4 g |
|---|---|
| Conexión 1 | plug-in fitting (tube ø4 mm) |
| Material | c3604;pbt;pp |
| Longitud | 31.7 mm |
| Temperatura mín. | -5 °C |
| Color | blanco |
| Conexión 2 | plug-in fitting (tube ø10 mm) |
| Temperatura máx. | 60 °C |
| Presión de servicio | 10 bar |
| Tipo de líquido | air, water |
| Diámetro exterior de tubo métrico | 4 mm |
| Diámetro exterior de tubo 2 métrico | 10 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2,71 € Sin IVA
/ unidad
3,28 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días