Referencias
SMC:KQ2H07-00A
Rubix:798266041000
fabricante:KQ2H07-00A
EAN:3618036063868

Documentos
Detalles de producto : KQ2H07-00A
Racor de un solo toque, material PBT de uso general
Tubo aplicable de Ø 2 a Ø 16
Roscas, tamaños: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI de M3 a 1/2
Rango de presión operativa: de -100 kPa a 1 MPa
Temperatura del fluido: de -5 a 60 °C, agua: de 0 a 40 °C
Con sellador.
Tubo aplicable de Ø 2 a Ø 16
Roscas, tamaños: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI de M3 a 1/2
Rango de presión operativa: de -100 kPa a 1 MPa
Temperatura del fluido: de -5 a 60 °C, agua: de 0 a 40 °C
Con sellador.
KQ2H*-00, Racordaje con conexión instantánea color blanco - Unión tubo-tubo
Cualidades
Acepta tubos de nailon y uretano
Aplicable tanto para aplicaciones de vacío como de presión positiva
El collarín de liberación permite retirar fácilmente el tubo sin dañarlo
Aplicable tanto para aplicaciones de vacío como de presión positiva
El collarín de liberación permite retirar fácilmente el tubo sin dañarlo
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 4 g |
|---|---|
| Conexión 1 | 1/4 in |
| Material | c3604, pbt, pp |
| Longitud | 27.6 mm |
| Temperatura mín. | -5 °C |
| Color | blanco |
| Conexión 2 | 11,1 mm |
| Temperatura máx. | 60 °C |
| Tipo de líquido | air;water |
| Diámetro exterior de tubo 2 métrico | 11.1 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,79 € Sin IVA
/ unidad
7,01 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días