Referencias

Parker:FMD06-2
Rubix:798293505000
fabricante:FMD06-2
brand logo

Resumen técnico

Conexión 1steckanschluss (gerade) für 6-mm-rohre (außendurchmesser)
Materialpoliamida 6,6 (reforzada con fibra de vidrio); entrada de la abrazadera: acero tratado; boquilla: latón
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : FMD06-2


Conector recto de inserción 6mm Tamaño 2

Información técnica


Atributos
Conexión 1steckanschluss (gerade) für 6-mm-rohre (außendurchmesser)
Materialpoliamida 6,6 (reforzada con fibra de vidrio); entrada de la abrazadera: acero tratado; boquilla: latón
Conexión 2gerader clip-on steckanschluss, größe 2 (moduflex p2m)
Presión de servicio8 bar
Tipo de líquidoaire comprimido o gas inerte (filtrado 40 µm, no lubricado)
Diámetro exterior de tubo métrico6 mm
5,92 € Sin IVA
/ unidad
7,16 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días