RACOR UNION RECTO 10-10

UNIÓN RECTA IGUAL

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Mecaline:853157
Rubix:798940787000
EAN:3660338093319
STRAIGHT FITTING Exterior tube diameter mm 10
Resumen técnico
Conexión 110
Materialpolímero
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : RACOR UNION RECTO 10-10


Presión: 15 bares
Temperatura de uso: de -20 a +80 °C
Vacío industrial: -100 kpa
Racor recto unión enchufable tubo 10mm

Información técnica


Atributos
Conexión 110
Materialpolímero
Longitud47 mm
Temperatura mín.-20 °C
Conexión 210
Temperatura máx.80 °C
Presión de servicio15 bar
Tipo de líquidocompressed air, vacuum
Diámetro exterior de tubo métrico10 mm
Diámetro exterior de tubo 2 métrico10 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,85 Sin IVA
/ unidad
7,08 IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h