RACORD AUTOBLOQUEANTE PUSH IN REDUCTION 10MM - 12MM

Racor reductor con clavija

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Mecaline:883941
Rubix:798947284000
EAN:3660338373374
brand logo
Resumen técnico
Conexión 112
Materiallatón niquelado. abrazadera de acero inoxidable: aisi 304. junta: nbr 70.
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : RACORD AUTOBLOQUEANTE PUSH IN REDUCTION 10MM - 12MM


Racor reductor con trinquete
este racor se monta dentro de otro racor de forma instantánea,
como un simple tubo.
Racor recto unión-reducción enchufable 12mm - 10mm

Información técnica


Atributos
Conexión 112
Materiallatón niquelado. abrazadera de acero inoxidable: aisi 304. junta: nbr 70.
Longitud40.5 mm
Temperatura mín.-20 °C
Colorplata
Conexión 210
Temperatura máx.80 °C
Presión de servicio15 bar
Tipo de líquidocompressed air and fluid
Diámetro exterior de tubo métrico12 mm
Diámetro exterior de tubo 2 métrico10 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,06 Sin IVA
/ unidad
4,91 IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h