KQ2E12-00N

Racor rápido KQ2

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:KQ2E12-00N
Rubix:798827319000
fabricante:KQ2E12-00N
EAN:3618036067538
brand logo

Resumen técnico

Conexión 1tube ø12 mm
Materiallatón + niquelado sin electrólisis (chapado de níquel sin electrólisis)
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : KQ2E12-00N


Racor de un solo toque, material PBT de uso general
Tubo aplicable de Ø 2 a Ø 16
Roscas, tamaños: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI de M3 a 1/2
Rango de presión operativa: de -100 kPa a 1 MPa
Temperatura del fluido: de -5 a 60 °C, agua: de 0 a 40 °C
Con sellador.
KQ2E*-00, Racordaje con conexión instantánea color blanco - Pasamuro tubo-tubo

Cualidades

Montaje/desmontaje rápido.

Aplicaciones

Para vacío y aire comprimido. También apto para agua.

Información técnica


Atributos
Peso neto96 g
Conexión 1tube ø12 mm
Materiallatón + niquelado sin electrólisis (chapado de níquel sin electrólisis)
Longitud34.7 mm
Temperatura mín.-5 °C
Colorblanco
Conexión 2tube ø12 mm
Temperatura máx.60 °C
Presión de servicio10 bar
Tipo de líquidoaire, agua
Diámetro exterior de tubo métrico12 mm
Diámetro exterior de tubo 2 métrico12 mm
12,12 € Sin IVA
/ unidad
14,67 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días