MANOMETRO INOX DIAM 100 CLASE 1-VERTICAL 1/2- 0/16B


Manómetros todo inox

Referencias
mecaline:867660
rubix:798947804000
ean:3660338216114
867652
Resumen técnico
Rango de presión0-16 bar
Diámetro de conexión1/2 ''
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : MANOMETRO INOX DIAM 100 CLASE 1-VERTICAL 1/2- 0/16B


Manómetros con carcasa inoxidable y mecanismo inoxidable
Racor 1/4" - Diámetro 63 mm
Entregado sin glicerina
Manómetro INOX DIAM 100 CLASE 1-VERTICAL 1/2- 0/16B

Información técnica


Atributos
Rango de presión0-16 bar
Diámetro de conexión1/2 ''
MaterialStainless steel
Diámetro exterior100 mm
TipoBourdon tube pressure gauge
EjecuciónVertical fitting
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
89,72 IVA incluido
/ unidad
  • En stock; entrega ≈24/48h