Referencias

SMC:KSH06-01S
Rubix:751600700043
fabricante:KSH06-01S
EAN:3618036025248
KS, Rotary One-touch Fitting, Metric

Resumen técnico

Materialjunta tórica: nbr / mandril: acero inoxidable
Conexión 1r 1/8 (male, with sealant)
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : KSH06-01S


La serie KS de racores giratorios de un solo toque incorpora un rodamiento de bolas para aplicaciones oscilantes o giratorias. La serie KS está disponible en 5 tamaños de tubo, de 4 a 12 mm. La pinza de un solo toque incluye un mecanismo antigiro del tubo. La serie KS es adecuada para aplicaciones sin cobre.
KS, Racores rotativos, Sistema métrico

Información técnica


Atributos
Peso neto13 g
Materialjunta tórica: nbr / mandril: acero inoxidable
Conexión 1r 1/8 (male, with sealant)
Perfilstraight male rotary union (instantaneous / one-touch connection)
Conexión 26
Temperatura máx.60 °C
14,29 € Sin IVA
/ unidad
17,29 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días