QSLV-G1/2-12

Racor rápido en L

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:QSLV-G1/2-12
Rubix:798197878000
fabricante:186146
EAN:4052568039509
QSLV-G1/2-12 Push-in L-fitting

Resumen técnico

Materialpbt / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación
Conexión 1g 1/2
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : QSLV-G1/2-12


Racor rápido roscado en L QSLV-G1/2-12 Orientable en 360°, rosca exterior con hexágono exterior. Tamaño=Estándar, Diámetro nominal=7 mm, Tipo de junta en el espárrago roscado=Anillo obturador, Posición de montaje=Cualquiera, Tamaño del recipiente=1

Información técnica


Atributos
Peso neto100 g
Materialpbt / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación
Conexión 1g 1/2
Perfilestándar
Conexión 212
10,60 € Sin IVA
/ unidad
12,83 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días