KEA10

Válvula de alivio de presión

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:KEA10
Rubix:798295116000
fabricante:00050906
brand logo

Resumen técnico

Materialpoliamida
Conexión 110 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : KEA10


El aire en el cilindro puede liberarse fácilmente pulsando un botón para paradas momentáneas sin cortar el suministro de aire
KE, Válvula de descarga de presión residual con conexión instantánea

Información técnica


Atributos
Materialpoliamida
Conexión 110 mm
Perfilkea
Conexión 218,5 mm
Temperatura máx.60 °C
Tipoválvula de purga de presión residual con conexión push-in
Diámetro de tubo10 mm
10,20 Sin IVA
/ unidad
12,34 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días