Referencias
Festo:QSW-3/8-12
Rubix:798200927000
fabricante:130603
EAN:4052568023614

Resumen técnico
| Material | pbt (cuerpo);pom (anillo de liberación);nbr (sello);acero inoxidable de alta aleación (garra de retención del tubo) |
|---|---|
| Conexión 1 | r 3/8 |
Documentos
Detalles de producto : QSW-3/8-12
Racor de inserción QSW-3/8-12 con rosca macho y hexágono exterior. Size=Standard, Nominal size=7,5 mm, Type of seal on screw-in stud=coating, Assembly Position=Any, Container size=10
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 51,4 g |
|---|---|
| Material | pbt (cuerpo);pom (anillo de liberación);nbr (sello);acero inoxidable de alta aleación (garra de retención del tubo) |
| Conexión 1 | r 3/8 |
| Perfil | estándar |
| Conexión 2 | 12 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,14 € Sin IVA
/ unidad
9,85 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días