KQB2T08-02S

T de derivación

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:KQB2T08-02S
Rubix:798406021000
fabricante:KQB2T08-02S
EAN:3618036033519
KQB2T, Metal One-touch Fitting, Male Branch Tee

Resumen técnico

Materiallatón
Conexión 1r 1/4 (außengewinde)
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : KQB2T08-02S


Siguiendo las solicitudes del sector para una gama de racores metálicos ligeros, sin grasa y de alto rendimiento, los ingenieros de I+D de SMC, los líderes mundiales en neumática, han respondido con su recién mejorada gama Series KQG2/KFG2 y KQB2 de racores en acero inoxidable y latón. Diseñados para aplicaciones donde la resistencia al calor, a la corrosión y a los productos químicos es una necesidad, los ingenieros de SMC simplemente tomaron sus populares gamas de racores metálicos KQG/KFG y KQB, añadieron algunas opciones que faltaban y los hicieron aún más pequeños, ligeros y resistentes. La Serie KQG2 de SMC de racores one-touch en acero inoxidable 316, que son hasta un 30% más pequeños y un 62% más ligeros que los modelos anteriores, ahora incluye 8 nuevas opciones, ampliando así la gama a 17 modelos en total. Y, con la adición de dos nuevos tamaños de tubo, estos racores pueden utilizarse con una variedad de diámetros de tubo desde 3.2mm hasta 16mm. La Serie KFG2, el racor tipo insert de acero inoxidable 316 de SMC, también ha pasado de 5 a 9 opciones de modelo y además son hasta un 44% más pequeños y un 37% más ligeros que la antigua gama KFG. Ahora disponibles con roscas NPT y con la incorporación de un tamaño de tubo de 16mm, estos racores pueden operar a temperaturas de -65ºC a 260ºC cuando se seleccionan sin un agente sellador de roscas. Y, con sellado sin manguito, se garantiza un mantenimiento más sencillo. Por último, completando la gama de racores metálicos actualizados de SMC está su opción en latón, la Serie KQB2. De forma similar, hasta un 30% más pequeños y un 62% más ligeros que los modelos anteriores, esta gama se ha ampliado de 9 a 17 modelos con opciones de rosca NPT y G. Y, con recubrimiento químico de níquel aplicado a todas las piezas de latón, estos racores mantendrán un buen aspecto durante toda su vida útil operativa.
KQB2T, Racordaje instantáneo metálico, T tubo-tubo macho

Información técnica


Atributos
Peso neto26 g
Materiallatón
Conexión 1r 1/4 (außengewinde)
Conexión 28
Diámetro de tubo8 mm
16,42 € Sin IVA
/ unidad
19,87 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días