Rodamiento de rodillos cónicos NSK 30302J, Diámetro exterior: 42 mm | Diámetro interior: 15 mm | Anchura: 13 mm

Rodamientos de Rodillos Cónicos de una hilera, de NSK

Ver información técnica

Referencias

NSK:30302J
Rubix:030302000002
fabricante:30302J N
EAN:00029176000959
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior15 mm
Diámetro exterior42 mm
Anchura13 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : HR30302J


Rodamientos de Rodillos Cónicos de NSK, son capaces de soportar altas cargas radiales y cargas axiales en una dirección. Están disponibles en versiones de dos y cuatro hileras para soportar cargas axiales en ambas direcciones. Estos rodamientos pueden ensamblarse en aplicaciones con ambientes de trabajo especiales, existen diseños de jaulas de alta resistencia con un amplio rango de materiales avanzados.
Rodamientos de Rodillos Cónicos de una hilera de alta capacidad según ISO 355, jaula de acero

Cualidades

Rodamientos de Rodillos Cónicos de una hilera según ISO 355, jaula de acero

Información técnica


Atributos
Peso neto95 g
Diámetro interior15 mm
Diámetro exterior42 mm
Anchura13 mm
Holgura del rodamientocn
17,27 € Sin IVA
/ unidad
20,90 € IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h

Vea nuestros productos de categorías relacionadas