Rodamiento de rodillos cónicos SKF 32007 J2/Q, Diámetro exterior: 62 mm | Diámetro interior: 35 mm | Anchura: 18 mm

Rodamientos de rodillos cónicos

Ver información técnica

Referencias

SKF:32007 J2/Q
Rubix:798584687000
fabricante:48276
EAN:7316577062888
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior35 mm
Diámetro exterior62 mm
Anchura18 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 32007J2/Q


Los rodamientos de una hilera de rodillos cónicos están diseñados para admitir cargas radiales y axiales combinadas, y proporcionar una baja fricción durante el funcionamiento. El aro interior, con rodillos y jaula, puede montarse por separado del aro exterior. Estos componentes desmontables e intercambiables facilitan el montaje, el desmontaje y el mantenimiento. Al montar un rodamiento de una hilera de rodillos cónicos contra otro y aplicar una precarga, se puede conseguir una aplicación de rodamiento rígida.

Cualidades

- Alta capacidad de carga radial y axial
- Admite cargas axiales en una dirección
- Baja fricción y larga vida útil
- Componentes separables e intercambiables

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)18x62x62 mm
Peso neto225 g
Diámetro interior35 mm
Diámetro exterior62 mm
Anchura18 mm
Holgura del rodamientocn
Serie320x
Materialbearing steel
Jaulaacero
Velocidad de referencia8000 rpm
Velocidad límite11000 rpm
Anchura de rodamiento total18 mm
Carga estática básica, radial - C0r49000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr37400 N
44,64 € Sin IVA
/ unidad
54,01 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas