Rodamiento de rodillos cónicos Timken JHM720249/JHM720210, Diámetro exterior: 160 mm | Diámetro interior: 100 mm | Anchura: 41 mm

Rodamientos de rodillos cónicos

Ver información técnica

Referencias

Timken:JHM720249/JHM720210
Rubix:572024950001
EAN:0053893662466
Tapered Roller Bearing -  JHM720249-99401

Resumen técnico

Diámetro interior100 mm
Diámetro exterior160 mm
Anchura41 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : JHM 720249/JHM 720210 @


Timken es el líder mundial reconocido en rodamientos de rodillos cónicos, con la oferta más amplia del mercado. Este es el tipo básico y el de uso más extendido de rodamiento de rodillos cónicos. Consiste en el conjunto del anillo interior y del anillo exterior. Normalmente se monta como uno de un par opuesto. Durante el montaje del equipo, los rodamientos de una sola hilera pueden 'ajustarse' al juego requerido (endplay) o a la condición de precarga para optimizar el rendimiento.

Cualidades

Los rodamientos de rodillos cónicos de una sola hilera presentan una alineación positiva de los rodillos que asegura un movimiento de rodadura verdadero y genera una 'fuerza de asiento' que empuja los rodillos contra la pestaña grande del cono. Esta fuerza de asiento impide que los rodillos se desvíen del ápice, manteniéndolos así alineados positivamente y situados contra la pestaña grande del cono.

Aplicaciones

Ruedas delanteras de vehículos; Configuraciones de diferencial y piñón; Rodillos de transportador; Husillos de máquinas herramienta; Ruedas de remolque

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)161x161x50 mm
Peso neto3000 g
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)161x161x50 mm
Peso con embalaje3000 g
Diámetro interior100 mm
Diámetro exterior160 mm
Anchura41 mm
Holgura del rodamientocn
Peso3 kg
Seriehm720200
Materialacero
Jaulaacero
Velocidad de referencia2000 rpm
Velocidad límite2800 rpm
Anchura de rodamiento total41 mm
NormaISO 355
Carga estática básica, radial - C0r416000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr331000 N
421,51 Sin IVA
/ unidad
510,03 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas