Rodamiento de rodillos cónicos Timken LL103049, Diámetro exterior: 71.44 mm | Diámetro interior: 44.45 mm | Anchura: 12.7 mm
Cono Rodamiento de Rodillos Cónicos
Ver información técnicaReferencias
Timken:LL103049
Rubix:510304900001
fabricante:100004611
EAN:0053893467306


Resumen técnico
| Diámetro interior | 44.45 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 71.44 mm |
| Anchura | 12.7 mm |
Detalles de producto : LL 103049
Los anillos exteriores (copas) y los anillos interiores (conos) de los rodamientos de rodillos cónicos de precisión Timken de alto rendimiento son ideales para diseños de baja excentricidad y alta velocidad. Clases de precisión 3 o C disponibles.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 71,4x71,4x26,9 mm |
|---|---|
| Peso con embalaje | 114,8 g |
| Diámetro interior | 44.45 mm |
| Diámetro exterior | 71.44 mm |
| Anchura | 12.7 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | ll103000 |
| Material | acero |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
289,77 € Sin IVA
/ unidad
350,62 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días