Rodamiento de rodillos cónicos Timken JM718149, Diámetro exterior: 145 mm | Diámetro interior: 90 mm | Anchura: 35 mm
Anillo interior de un rodamiento de rodillos cónicos
Ver información técnicaReferencias
Timken:JM718149
Rubix:571814900001
fabricante:100115278
EAN:0053893669489


Resumen técnico
| Diámetro interior | 90 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 145 mm |
| Anchura | 35 mm |
Detalles de producto : JM 718149 *
Con capacidad para soportar cargas radiales y axiales, los rodamientos de rodillos cónicos de alto rendimiento Timken® están diseñados para ofrecer la máxima durabilidad en los espacios más compactos
Tapered roller bearing - inner ring, main dimensions according to DIN 720.
Cualidades
Los dos anillos deben reemplazarse al mismo tiempo para maximizar la fiabilidad y la vida útil.
Aplicaciones
Máquina-herramienta, automoción
Información técnica
Atributos
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 141,732x141,732x49,022 mm |
|---|---|
| Peso con embalaje | 1438,8 g |
| Diámetro interior | 90 mm |
| Diámetro exterior | 145 mm |
| Anchura | 35 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | m718100 |
| Material | stamped steel |
| Jaula | acero |
| Anchura de rodamiento total | 35 mm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 313000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 43900 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
260,98 € Sin IVA
/ unidad
315,79 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días