Rodamiento de rodillos cónicos Timken HH814510, Diámetro exterior: 152.4 mm | Diámetro interior: 34.925 mm | Anchura: 41.275 mm

Copa de rodamiento de rodillos cónicos

Ver información técnica

Referencias

Timken:HH814510
Rubix:581451000001
fabricante:100086339
EAN:0053893695877
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior34.925 mm
Diámetro exterior152.4 mm
Anchura41.275 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : HH 814510


Los rodamientos de rodillos cónicos de una hilera son los más básicos y ampliamente utilizados, y consisten en un conjunto de cono y una copa. Timken patentó el primero en 1898 y hoy ofrece la mayor variedad del mundo en tamaños en pulgadas y métricos. Este es el tipo de rodamiento de rodillos cónicos más básico y más utilizado. Consiste en dos partes principales separables: el conjunto del anillo interior y el anillo exterior. Se monta típicamente en pares opuestos en un eje.
Esta copa (anillo exterior) deberá adquirirse junto con un cono correspondiente (anillo interior/jaula/rodillos).

Cualidades

Cono único. Jaula monobloque de acero estampado que retiene los rodillos en el cono y los separa de manera uniforme. También están disponibles jaulas tipo pasador.

Aplicaciones

Ruedas delanteras de vehículos; Configuraciones de diferencial y piñón; Rodillos de transportador; Husillos de máquinas herramienta; Ruedas de remolque

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)41,275x152,4x152,4 mm
Peso neto1534 g
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)160,782x160,782x49,53 mm
Peso con embalaje1534 g
Diámetro interior34.925 mm
Diámetro exterior152.4 mm
Anchura41.275 mm
Holgura del rodamientocn
Seriea4138
283,96 Sin IVA
/ unidad
343,59 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas