Rodamiento de rodillos cónicos NTN 4T-99600/99100, Diámetro exterior: 254 mm | Diámetro interior: 152.4 mm | Anchura: 66.675 mm
NTN - Rodamiento de rodillos cónicos - 4T-99600/99100
Ver información técnicaVer documentosReferencias
NTN:4T-99600/99100
Rubix:798866573000
EAN:4547359671421




Resumen técnico
| Diámetro interior | 152.4 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 254 mm |
| Anchura | 66.675 mm |
Documentos
Detalles de producto : 4T-99600/99100
Rodamiento de rodillos cónicos, jaula de acero estampado
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 254x254x66,675 mm |
|---|---|
| Peso neto | 12872 g |
| Diámetro interior | 152.4 mm |
| Diámetro exterior | 254 mm |
| Anchura | 66.675 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | trb inch |
| Material | acero cementado |
| Jaula | acero |
| Norma | iso 355 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 910000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 55000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
970,31 € Sin IVA
/ unidad
1174,08 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días