Rodamiento de rodillos cónicos Timken 07100/07196, Diámetro exterior: 50.005 mm | Diámetro interior: 25.4 mm | Anchura: 14.26 mm

Tapered Roller Bearing

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Timken:07100/07196
Rubix:798055521000
EAN:0053893783185
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior25.4 mm
Diámetro exterior50.005 mm
Anchura14.26 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : 07100/07196


This is the most basic and most widely used type of tapered roller bearing. It consists of two main separable parts: the cone (inner ring) assembly and the cup (outer ring). It is typically mounted in opposing pairs on a shaft.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior25.4 mm
Diámetro exterior50.005 mm
Anchura14.26 mm
Peso0.1 kg
Serie7000
Materialsteel (cage)
Jaulaacero
Anchura de rodamiento total13.495 mm
Carga estática básica, radial - C0r29600 N
Carga dinámica básica, radial - Cr29100 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
48,44 Sin IVA
/ unidad
58,61 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas