Rodamiento de rodillos cónicos Timken 52393DE, Diámetro interior: 100.012 mm

Tapered Roller Double Row Cone

Ver información técnica
Referencias
Timken:52393DE
Rubix:505239302001
fabricante:100032702
EAN:0053893322490
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior100.013 mm
Anchura36.116 mm
Holgura del rodamientocn
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 52393 DE


TDI bearings have a one-piece double inner race and two single outer races and are typically supplied complete with an outer race spacer as a pre-set assembly. The bearing can be used at fixed positions on rotation shaft applications. For rotating housing application it can be used to float on the stationary shaft.
TDI bearings are sometimes used on rotating shaft applications where a loose fit is required for ease of removal.

Cualidades

Double cone and two single cups, with or without a cup spacer. Furnished as a matched assembly. Cups ground to fit

Aplicaciones

Gear reduction units; Calendar rolls; Industrial machinery

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)158,75x130,81x130,81 mm
Peso neto5139 g
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)177,8x177,8x177,8 mm
Peso con embalaje5139,2 g
Diámetro interior100.013 mm
Anchura36.116 mm
Holgura del rodamientocn
Peso5.871 kg
Serie52000
Anchura de rodamiento total82.545 mm
Carga dinámica básica, radial - Cr389000 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2101,00 Sin IVA
/ unidad
2542,21 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas