Rodamiento de rodillos cónicos Timken T 126AW, Diámetro exterior: 55.562 mm | Diámetro interior: 32.004 mm | Anchura: 15.875 mm

Tapered roller bearing

Ver información técnica
Referencias
Timken:T 126AW
Rubix:798765377000
EAN:0053893003931
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior32.004 mm
Diámetro exterior55.562 mm
Anchura15.875 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : T126AW


BEARING

Información técnica


Atributos
Diámetro interior32.004 mm
Diámetro exterior55.562 mm
Anchura15.875 mm
Peso0.1 kg
Seriettsp
Materialbearing quality steel
Jaulaacero
Anchura de rodamiento total15.875 mm
Normaabma inch system standard 23.2
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
43,72 Sin IVA
/ unidad
52,90 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas