Rodamiento de rodillos cónicos SKF 672/Q, Diámetro exterior: 168.275 mm | Diámetro interior: 137.362 mm | Anchura: 30.162 mm
SKF rodamientos de rodillos cónicos
Ver información técnicaReferencias
SKF:672/Q
Rubix:798790226000
EAN:7316572068991


Resumen técnico
| Diámetro interior | 137.362 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 168.275 mm |
| Anchura | 30.162 mm |
Detalles de producto : 672/Q
Los rodamientos de rodillos cónicos tienen caminos de rodadura en los aros interior y exterior, así como rodillos cónicos. Estos rodamientos han sido diseñados para soportar cargas combinadas, es decir, cargas que actúan de modo radial y axial simultáneamente. Las líneas de proyección de los caminos de rodadura convergen en un mismo punto en el eje del rodamiento para proporcionar un rodamiento preciso y, por lo tanto, un funcionamiento con momentos de fricción reducidos. La capacidad de carga axial de los rodamientos de rodillos cónicos aumenta cuando se incrementa el ángulo de contacto α. El tamaño del ángulo de contacto, que suele ser de entre 10° y 30°, está relacionado con el factor de cálculo e: cuanto mayor sea el valor de e, mayor será el ángulo de contacto.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 137.362 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 168.275 mm |
| Anchura | 30.162 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
25,18 € Sin IVA
/ unidad
30,47 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días