Rodamiento de rodillos cónicos Timken 759/752B, Diámetro exterior: 161.925 mm | Diámetro interior: 88.9 mm | Anchura: 17.463 mm
Tapered Roller Bearing
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Timken:759/752B
Rubix:798305497000
EAN:0053893792194






Resumen técnico
| Diámetro interior | 88.9 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 161.925 mm |
| Anchura | 17.463 mm |
Documentos
Detalles de producto : 759/752B
It is typically mounted in opposing pairs on a shaft. TSF bearings have flanged cups to facilitate axial location and accurately align seals in through-bored housings.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 88.9 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 161.925 mm |
| Anchura | 17.463 mm |
| Serie | 755 |
| Material | stamped steel (cage) |
| Jaula | acero |
| Anchura de rodamiento total | 17.463 mm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 441000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 84800 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
786,81 € Sin IVA
/ unidad
952,04 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días