Rodamiento de rodillos cónicos Timken T 189W, Diámetro exterior: 82.956 mm | Diámetro interior: 47.879 mm | Anchura: 23.02 mm
Tapered Roller Bearing
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Timken:T 189W
Rubix:499918901001
EAN:0053893939001


Resumen técnico
| Diámetro interior | 47.879 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 82.956 mm |
| Anchura | 23.02 mm |
Documentos
Detalles de producto : T 189 W
Taper Roller Bearing, Imperial, Single Row
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 47.879 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 82.956 mm |
| Anchura | 23.02 mm |
| Peso | 0.5 kg |
| Serie | ttcs |
| Material | low-alloy carbon-chromium bearing steel (52100) per astm a295 |
| Jaula | acero |
| Anchura de rodamiento total | 23.02 mm |
| Norma | abma inch system standard 23.2 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
147,37 € Sin IVA
/ unidad
178,32 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días