Rodamiento de rodillos cónicos Timken 6461/6420, Diámetro exterior: 149.225 mm | Diámetro interior: 76.2 mm | Anchura: 54.229 mm

Rodamiento de rodillos cónicos Timken

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Timken:6461/6420
Rubix:798629488000
EAN:0053893275161
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior76.2 mm
Diámetro exterior149.225 mm
Anchura54.229 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 6461-99401


Rodamiento de rodillos cónicos Timken
Rodamiento de rodillos cónicos Timken

Información técnica


Atributos
Diámetro interior76.2 mm
Diámetro exterior149.225 mm
Anchura54.229 mm
Holgura del rodamientocn
Peso4.2 kg
Serie6400
Materialstamped steel
Jaulaacero
Anchura de rodamiento total53.975 mm
Carga estática básica, radial - C0r463000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr411000 N
555,81 € Sin IVA
/ unidad
672,53 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas