Rodamiento de rodillos cónicos Timken HH221440, Diámetro exterior: 190.5 mm | Diámetro interior: 95.25 mm | Anchura: 127 mm

Timken Tapered Roller Bearing HH221400

Ver información técnica
Referencias
Timken:HH221440
Rubix:522144000001
fabricante:100191751
EAN:0053893515427
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior95.25 mm
Diámetro exterior190.5 mm
Anchura127 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : HH 221440


Timken® tapered roller bearings manage both radial and thrust loads, even in the most unforgiving conditions. Our flagship product, they are available in thousands of combinations and various configurations, often featuring customized geometries, engineered surfaces or specialized sealing solutions.

Información técnica


Atributos
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)190,5x190,5x63,5 mm
Peso con embalaje5229,9 g
Diámetro interior95.25 mm
Diámetro exterior190.5 mm
Anchura127 mm
Holgura del rodamientocn
Seriehh221400
Materialsteel
Jaulaacero
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1150,34 Sin IVA
/ unidad
1391,91 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas