Rodamiento de rodillos cónicos Timken 33287-90066, Diámetro exterior: 117.602 mm | Diámetro interior: 73.152 mm | Anchura: 66.802 mm

Tapered Roller Bearing Double Cup Assembly

Ver información técnica
Referencias
Timken:33287-90066
Rubix:503328750001
EAN:0053893263281
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior73.152 mm
Diámetro exterior117.602 mm
Anchura66.802 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 33287 ASSY 90066


The configuration of the TDO provides a wide effective bearing spread, making it ideal for applications in which overturning moments are a significant load component. TDO bearings can be used in fixed positions or allowed to float in the housing bore.

Cualidades

Double cup and two single cones, with or without a spacer. When spacers are used, bearing is furnished as a preset, matched assembly. Cup features groove and lubrication holes in the OD. Spacers available with or without lubricant grooves and holes.

Aplicaciones

Heavy-duty gear drives; Various industrial configurations

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)66,802x117,602x117,602 mm
Peso neto2537 g
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)65,1256x136,6012x136,6012 mm
Diámetro interior73.152 mm
Diámetro exterior117.602 mm
Anchura66.802 mm
Peso2.54 kg
Serie33000
Anchura de rodamiento total66.802 mm
Normaiso 355
Carga estática básica, radial - C0r197000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr138000 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4083,21 Sin IVA
/ unidad
4940,68 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas