Rodamiento de rodillos cónicos FAG 32314-A, Diámetro exterior: 150 mm | Diámetro interior: 70 mm | Anchura: 42 mm

Rodamiento de rodillos cónicos

Ver información técnica

Referencias

Ref. sustituida:32314-A
FAG:32314-A
Rubix:032314000008
fabricante:0167130790000
EAN:4064328809208
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior70 mm
Diámetro exterior150 mm
Anchura42 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 32314-A


Rodamientos de rodillos cónicos 323, medidas principales según DIN ISO 355 / DIN 720, despiezables, ajustados o dispuestos en parejas

Cualidades

Se producen elevadas cargas radiales
Las elevadas cargas axiales actúan en un lado
Deben soportarse cargas combinadas (fuerzas radiales y axiales que actúan simultáneamente)
Se requiere un guiado axial preciso del eje (función de rodamiento fijo)
La rodadura debe tener una rigidez axial muy elevada
La posición del rodamiento se opera con juego- libre de juego o bajo precarga (los rodamientos individuales se ajustan entre sí)
Se requiere una elevada precisión de funcionamiento
La capacidad de carga de los rodamientos a bolas de contacto angular ya no es suficiente y no se requiere la mayor velocidad de giro de los rodamientos a bolas de contacto angular
No se requiere que los rodamientos compensen las desalineaciones
El objetivo de diseño comprende disposiciones de rodamientos compactas, rígidos y económicos con una elevada capacidad de carga.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)54x150x150 mm
Peso neto4407 g
Diámetro interior70 mm
Diámetro exterior150 mm
Anchura42 mm
Holgura del rodamientocn
Serie323..-a
Materialsteel
Velocidad de referencia3500 rpm
Velocidad límite4750 rpm
Anchura de rodamiento total54 mm
Carga estática básica, radial - C0r405000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr310000 N
290,64 € Sin IVA
/ unidad
351,67 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas