Rodamiento de rodillos cónicos Timken 567/563, Diámetro exterior: 127 mm | Diámetro interior: 73.025 mm | Anchura: 36.513 mm

Rodamientos de rodillos cónicos

Ver información técnica

Referencias

Timken:567/563
Rubix:799065934000
fabricante:100135093
EAN:0053893651576
Tapered Roller Bearing -  567-99401

Resumen técnico

Diámetro interior73.025 mm
Diámetro exterior127 mm
Anchura36.513 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 567/563


Timken es reconocido como el líder mundial en rodamientos de rodillos cónicos con la oferta más extensa del mercado. Este es el tipo básico y el más ampliamente utilizado de rodamiento de rodillos cónicos. Consiste en el conjunto del anillo interior y el anillo exterior. Por lo general se monta como uno de un par opuesto. Durante el montaje del equipo, los rodamientos de una sola hilera pueden “ajustarse” al juego requerido (juego axial) o a la condición de precarga para optimizar el rendimiento.

Cualidades

Los rodamientos de rodillos cónicos de una sola hilera tienen un alineamiento positivo de los rodillos que garantiza un verdadero movimiento de rodadura y genera una “fuerza de asiento” que empuja el rodillo contra el reborde grande del cono. Esta fuerza de asiento evita que los rodillos se desvíen del ápice, manteniéndolos así alineados positivamente y apoyados contra el reborde grande del cono.

Aplicaciones

Ruedas delanteras de vehículos; Configuraciones de diferencial y piñón; Rodillos de transportador; Husos de máquinas herramienta; Ruedas de remolque

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)142x142x49 mm
Peso neto1800 g
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)142x142x49 mm
Peso con embalaje1800 g
Diámetro interior73.025 mm
Diámetro exterior127 mm
Anchura36.513 mm
Holgura del rodamientocn
Peso1.8 kg
Serie565
Materialacero
Jaulaacero
Anchura de rodamiento total36.513 mm
NormaABMA STANDARD 19.2
Carga estática básica, radial - C0r262000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr196000 N
186,44 Sin IVA
/ unidad
225,59 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas