Rodamiento de rodillos cónicos SKF 32032 X/DF, Diámetro exterior: 240 mm | Diámetro interior: 160 mm | Anchura: 102 mm

Rodamientos de rodillos cónicos

Ver información técnica
Referencias
SKF:32032 X/DF
Rubix:798296463000
fabricante:37767
EAN:7316570002867
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior160 mm
Diámetro exterior240 mm
Anchura102 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 32032 X/DF


Roller bearing Tapered radial Single row - metric standard
Los rodamientos de rodillos cónicos con dos rodamientos de una hilera emparejados y dispuestos cara a cara (disposición en X) se basan en los tamaños habituales de los rodamientos de una hilera de rodillos cónicos. Tienen hileras de rodillos dispuestas cara a cara (las líneas de carga convergen hacia el eje del rodamiento) y pueden admitir momentos de inclinación, cargas axiales en ambos sentidos y proporcionar un rodamiento relativamente rígido. Suelen utilizarse en cajas de engranajes, equipos de elevación, trenes de laminación y máquinas de la industria minera, como las tuneladoras.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)51x240x240 mm
Peso neto16182 g
Diámetro interior160 mm
Diámetro exterior240 mm
Anchura102 mm
Holgura del rodamientocn
Serie320x
Materialbearing steel
Jaulaacero
Velocidad de referencia1600 rpm
Velocidad límite2400 rpm
Anchura de rodamiento total102 mm
Carga estática básica, radial - C0r1560 N
Carga dinámica básica, radial - Cr912 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4132,15 Sin IVA
/ unidad
4999,90 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas