Rodamiento de rodillos cónicos Timken 81600, Diámetro exterior: 244.475 mm | Diámetro interior: 152.4 mm | Anchura: 50.005 mm
Cono de rodamiento de rodillos cónicos
Ver información técnicaReferencias
Timken:81600
Rubix:798068898000
fabricante:100083430
EAN:0053893409108


Resumen técnico
| Diámetro interior | 152.4 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 244.475 mm |
| Anchura | 50.005 mm |
Detalles de producto : 81600
Los rodamientos de rodillos cónicos de una sola hilera son los más básicos y ampliamente utilizados, consistiendo en un conjunto de cono y una copa. Timken patentó el primero en 1898 y hoy ofrece la gama más amplia del mundo en tamaños en pulgadas y métricos. Este es el tipo de rodamiento de rodillos cónicos más básico y más utilizado. Consiste en dos piezas principales separables: el conjunto de la pista interior (cono) y la pista exterior (copa). Normalmente se montan en pares enfrentados en un eje.
Este cono deberá comprarse junto con una copa a juego.
Este cono deberá comprarse junto con una copa a juego.
Cualidades
Cono único. Jaula de acero estampado de una sola pieza que retiene los rodillos en el cono y los separa de forma uniforme. También disponibles jaulas tipo pasador.
Aplicaciones
Ruedas delanteras de vehículos; Configuraciones de diferencial y piñón; Rodillos de transportadores; Husillos de máquinas-herramienta; Ruedas de remolque
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 50,005x194,198x194,198 mm |
|---|---|
| Peso neto | 4968 g |
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 228,6x228,6x60,452 mm |
| Peso con embalaje | 4967,7 g |
| Diámetro interior | 152.4 mm |
| Diámetro exterior | 244.475 mm |
| Anchura | 50.005 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Peso | 16.448 kg |
| Serie | 81000 |
| Material | acero cromado |
| Jaula | acero |
| Anchura de rodamiento total | 47.625 mm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 595000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 402000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2130,04 € Sin IVA
/ unidad
2577,35 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días