Rodamiento de rodillos cónicos FAG 33013-XL, Diámetro exterior: 100 mm | Diámetro interior: 65 mm | Anchura: 27 mm

Rodamiento de rodillos cónicos

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

FAG:33013-XL
Rubix:033013000008
fabricante:0926487110000
EAN:4054371293284
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior65 mm
Diámetro exterior100 mm
Anchura27 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 33013-XL


Rodamientos de rodillos cónicos 330, medidas principales según DIN ISO 355 / DIN 720, despiezables, ajustados o dispuestos en parejas

Información técnica


Atributos
Diámetro interior65 mm
Diámetro exterior100 mm
Anchura27 mm
Holgura del rodamientocn
Serie330
Materialsheet steel (cage)
Jaulaacero
Velocidad límite8300 rpm
Anchura de rodamiento total27 mm
NormaDIN 720
Carga estática básica, radial - C0r161000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr124000 N
121,24 Sin IVA
/ unidad
146,70 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas