Rodamiento de rodillos cónicos Timken M88048/M88010, Diámetro exterior: 68.263 mm | Diámetro interior: 33.338 mm | Anchura: 22.225 mm
Rodamiento de rodillos cónicos tipo TS M88048/M88010
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Timken:M88048/M88010
Rubix:508804850001
fabricante:100742889
EAN:0053893658940




Resumen técnico
| Diámetro interior | 33.338 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 68.263 mm |
| Anchura | 22.225 mm |
Documentos
Detalles de producto : M 88048/M 88010 99406 @
Rodamiento de rodillos cónicos Timken M88048/M88010 de una hilera, tipo TS. Los rodamientos de rodillos cónicos Timken® soportan cargas radiales y axiales, incluso en las condiciones más implacables. Consiste en un conjunto de anillo interior y el anillo exterior. Por lo general se monta como uno de un par opuesto. Durante el montaje del equipo, los rodamientos de una hilera se pueden "ajustar" a la holgura (juego) o condición de precarga requerida para optimizar el rendimiento.
Cualidades
Los rodamientos de rodillos cónicos de una hilera tienen una alineación de rodillos positiva que garantiza un verdadero movimiento de rodadura y genera una "fuerza de asiento" que empuja el rodillo contra el hombro grande del cono. Esta fuerza de asiento evita que los rodillos se sesguen del ápice, manteniéndolos positivamente alineados y situados contra el hombro grande del cono.
Aplicaciones
Vehicle front wheels; Differential and pinion configurations; Conveyor rolls; Machine tool spindles; Trailer wheels
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 86x86x33 mm |
|---|---|
| Peso neto | 380 g |
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 86x86x33 mm |
| Peso con embalaje | 380 g |
| Diámetro interior | 33.338 mm |
| Diámetro exterior | 68.263 mm |
| Anchura | 22.225 mm |
| Peso | 0.4 kg |
| Serie | m88000 |
| Material | stamped steel (cage) |
| Jaula | acero |
| Anchura de rodamiento total | 22.225 mm |
| Norma | iso |
| Carga estática básica, radial - C0r | 77400 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 76300 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
47,15 € Sin IVA
/ unidad
57,05 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días