Referencias
Mecaline:MA453555
Rubix:799168061000
fabricante:890458
EAN:3660338429675

Documentos
Detalles de producto : 4535/55 - REF MA453555
Taper S/DIN 6885, medida métrica y chavetero
BUJE CÓNICO 4535 ORIFICIO 55
Cualidades
Hierro fundido GG25, suministrado en caja con 3 tornillos de cabeza cilíndrica
Aplicaciones
Para fijar componentes de transmisión de potencia: poleas en V, poleas dentadas, acoplamientos, piñones
Información técnica
Atributos
| Casquillo cónico | 4535 |
|---|---|
| Material | hierro fundido gg25 |
| Anchura de ranura | 16 mm |
| Ajuste de par | 190 N.m |
| Longitud de casquillo | 88.9 mm |
| Diámetro de escariado | 55 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
95,14 € Sin IVA
/ unidad
115,12 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días