3030/40 - REF MA303040

Taper 3030

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Mecaline:MA303040
Rubix:798727077000
fabricante:857026
EAN:3660338122965
brand logo

Resumen técnico

Casquillo cónico3030
Materialhierro fundido gg25
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 3030/40 - REF MA303040


Taper S/DIN 6885, medida métrica y chavetero
BUJE CÓNICO 3030 ORIFICIO 40

Cualidades

Hierro fundido GG 25, suministrado en caja con 2 tornillos prisioneros.

Aplicaciones

Para fijar componentes de transmisión de potencia, poleas en V, poleas dentadas, acoplamientos, ruedas dentadas

Información técnica


Atributos
Casquillo cónico3030
Materialhierro fundido gg25
Anchura de ranura12 mm
Ajuste de par90 N.m
Longitud de casquillo76.2 mm
Diámetro de escariado40 mm
34,99 Sin IVA
/ unidad
42,34 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días