Referencias
Optibelt:4040-90
Rubix:798493124000
fabricante:1602061
EAN:4014486253542

Detalles de producto : 4040/90
Bujes cónicos
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 6155 g |
|---|---|
| Casquillo cónico | 4040 |
| Material | en-gjl-200 (hierro fundido) |
| Anchura de ranura | 25 mm |
| Ajuste de par | 170 N.m |
| Longitud de casquillo | 101.6 mm |
| Diámetro de orificio de perforación (pulgadas) | 3.543 '' |
| Diámetro de escariado | 90 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
83,07 € Sin IVA
/ unidad
100,51 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
