5040/100 - REF MA5040100

Mecaline Taper Bush Paso métrico

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Mecaline:MA5040100
Rubix:798774914000
fabricante:883111
EAN:3660338365287
brand logo

Resumen técnico

Casquillo cónico5040
Materialgg25 hierro fundido
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 5040/100 - REF MA5040100


Los casquillos cónicos Mecaline ofrecen un medio ideal de fijación de ejes para la mayoría de las aplicaciones. Son fáciles de usar y están disponibles en una amplia gama de tamaños métricos.
CASQUILLO CÓNICO 5040 AGUJERO 100

Cualidades

GG 25 Hierro fundido, suministrado en caja con 3 tornillos de cabeza cilíndrica

Aplicaciones

Para fijar componentes de transmisión de potencia, poleas en V, poleas de distribución, acoplamientos, piñones

Información técnica


Atributos
Casquillo cónico5040
Materialgg25 hierro fundido
Anchura de ranura28 mm
Ajuste de par270 N.m
Longitud de casquillo101.6 mm
Diámetro de escariado100 mm
139,39 € Sin IVA
/ unidad
168,66 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días