1008/10 - REF MA100810

Taper 1008

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Mecaline:MA100810
Rubix:798727179000
fabricante:856854
EAN:3660338121357
brand logo
Resumen técnico
Casquillo cónico1008
Materialhierro fundido gg25
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : 1008/10 - REF MA100810


Taper S/DIN 6885, medida métrica y chavetero
BUJE CÓNICO 1008 ORIFICIO 10

Cualidades

GG 25 hierro fundido, suministrado en caja con 2 tornillos prisioneros.

Aplicaciones

Para fijar componentes de transmisión de potencia, poleas en V, poleas de sincronización, acoplamientos, ruedas dentadas

Información técnica


Atributos
Casquillo cónico1008
Materialhierro fundido gg25
Anchura de ranura4 mm
Ajuste de par5.6 N.m
Longitud de casquillo22.3 mm
Diámetro de escariado10 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,03 Sin IVA
/ unidad
6,09 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días