3020/40 - REF MA302040

Taper 3020

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Mecaline:MA302040
Rubix:798727089000
fabricante:857009
EAN:3660338122804
brand logo

Resumen técnico

Casquillo cónico3020
Materialhierro fundido gg25
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 3020/40 - REF MA302040


Taper S/DIN 6885, medida métrica y chavetero
TAPER BUSH 3020 BORE 40

Cualidades

Hierro fundido GG 25, suministrado en caja con 2 tornillos prisioneros.

Aplicaciones

Para la fijación de componentes de transmisión de potencia, poleas en V, poleas dentadas, acoplamientos, piñones

Información técnica


Atributos
Casquillo cónico3020
Materialhierro fundido gg25
Anchura de ranura12 mm
Ajuste de par90 N.m
Longitud de casquillo50.8 mm
Diámetro de escariado40 mm
24,99 Sin IVA
/ unidad
30,24 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días